EATON - Xboard+ 7xRMQ kivágással előlap 400/100 (szürke) SN036518 - 108370
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 325 mm
Magasság - 105 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081080045
Sonepar cikkszám
SN036518
Gyártói cikkszám
108370
Gyártói típuskód
BPZ-FP-400/100-RMQ
Szélesség:
325 mm
Magasság:
105 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
400 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; Xboard+ 7xRMQ kivágással előlap 400/100 (szürke)