EATON - Xboard + ajtó IP30 635X760 GT55935 - 111155
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kulcsos ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 635 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
79 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081107162
Sonepar cikkszám
GT55935
Gyártói cikkszám
111155
Gyártói típuskód
BP-U-3S-600/10
Kivitel:
kulcsos ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
635 mm
Szín:
szürke
Magasság:
1065 mm
Védettség (IP):
IP30
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
70 mm
EMC változat:
Igen
Felület kivitele:
porszórt
Védettség (NEMA):
egyéb
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; Xboard + ajtó IP30 635X760