EATON - Xboard+ átlátszó ajtó 400/1700 balra ny. (szürke) IP30 SN036293 - 106422
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - ütköző ajtó
Betekintő ablak kivitel - Igen
Anyag - acél
Szélesség - 415 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
79 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081061921
Sonepar cikkszám
SN036293
Gyártói cikkszám
106422
Gyártói típuskód
BPZ-DT-400/17-L
Kivitel:
ütköző ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Igen
Anyag:
acél
Szélesség:
415 mm
Szín:
szürke
Magasság:
1710 mm
Védettség (IP):
IP30
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
45 mm
EMC változat:
Igen
Felület kivitele:
porszórt
Védettség (NEMA):
egyéb
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; Xboard+ átlátszó ajtó 400/1700 balra ny. (szürke)