EATON - Xboard+ átlátszó ajtó 400/1700 (szürke) IP30 SN035969 - 102431
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - piros
Névleges feszültség - 24 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Védettség (IP) - IP20
Fényforrás - LED
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081023196
Sonepar cikkszám
SN035969
Gyártói cikkszám
102431
Gyártói típuskód
BPZ-DT-400/17
Lencse színe:
piros
Névleges feszültség:
24 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Védettség (IP):
IP20
Fényforrás:
LED
Modulszélesség:
1
Lámpafoglalat:
egyéb
Fényforrás max. teljesítménye:
0.48 W
Beépítési mélység:
70.2 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; Xboard+ átlátszó ajtó 400/1700 (szürke)