EATON - Xboard+ átlátszó ajtó 400/1700 (szürke) karos zárr IP30 SN035974 - 102437
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - sárga
Névleges feszültség - 110 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Védettség (IP) - IP20
Fényforrás - LED
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081023257
Sonepar cikkszám
SN035974
Gyártói cikkszám
102437
Gyártói típuskód
BPZ-DT-400/17-P
Lencse színe:
sárga
Névleges feszültség:
110 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Védettség (IP):
IP20
Fényforrás:
LED
Modulszélesség:
1
Lámpafoglalat:
egyéb
Fényforrás max. teljesítménye:
2.2 W
Beépítési mélység:
70.2 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; Xboard+ átlátszó ajtó 400/1700 (szürke) karos zárr