EATON - Xboard+ átlátszó ajtó 600/1700 (szürke) karos zárr IP30 SN035976 - 102439
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - zöld
Névleges feszültség - 6.3 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Védettség (IP) - IP20
Fényforrás - LED
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081023271
Sonepar cikkszám
SN035976
Gyártói cikkszám
102439
Gyártói típuskód
BPZ-DT-600/17-P
Lencse színe:
zöld
Névleges feszültség:
6.3 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Védettség (IP):
IP20
Fényforrás:
LED
Modulszélesség:
1
Lámpafoglalat:
egyéb
Fényforrás max. teljesítménye:
0.126 W
Beépítési mélység:
70.2 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; Xboard+ átlátszó ajtó 600/1700 (szürke) karos zárr