EATON - Xboard+ átlátszó ajtó, IP30, kibill. karos (fehér) SN036002 - 102465
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - egyéb
Névleges feszültség - 12 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Védettség (IP) - IP20
Fényforrás - LED
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081023530
Sonepar cikkszám
SN036002
Gyártói cikkszám
102465
Gyártói típuskód
BPZ-DT-800/17-P-W
Lencse színe:
egyéb
Névleges feszültség:
12 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Védettség (IP):
IP20
Fényforrás:
LED
Modulszélesség:
1
Lámpafoglalat:
egyéb
Fényforrás max. teljesítménye:
0.24 W
Beépítési mélység:
70.2 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; Xboard+ átlátszó ajtó, IP30, kibill. karos (fehér)