EATON - Xboard+ beép.klt. mély készülékhez, 300/800 feh SN039914 - 134217
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 305 mm
Szélesség - 725 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081310876
Sonepar cikkszám
SN039914
Gyártói cikkszám
134217
Gyártói típuskód
BPZ-KIT-MPL-800-W
Anyag:
acél
Magasság:
305 mm
Szélesség:
725 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Xboard+ beép.klt. mély készülékhez, 300/800 feh