EATON - Xboard+ DIN sín klt. fix mély (vezetékcsat.-hoz) 600/24 SN127685 - 174384
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - tartósín
Szélesség - 546 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 64 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN127685
Gyártói cikkszám
174384
Gyártói típuskód
BPZ-DINR24S-600-B
Kivitel:
tartósín
Szélesség:
546 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
64 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
116.7 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
rozsdamentes acél
RAL-szám:
0
Xboard+ DIN sín klt. fix mély (vezetékcsat.-hoz) 600/24