EATON - Xboard+ előlap felfogó készlet 200 SN036302 - 106439
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szerelvény
Szélesség - 40 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 200 mm
Magasság - 15 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081062096
Sonepar cikkszám
SN036302
Gyártói cikkszám
106439
Gyártói típuskód
BPZ-FPS/2
Kivitel:
szerelvény
Szélesség:
40 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
200 mm
Magasság:
15 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
200 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
rozsdamentes acél
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Xboard+ előlap felfogó készlet 200