EATON - Xboard+ előlap felfogó készlet 500 SN036301 - 106437
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szerelvény
Szélesség - 40 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 500 mm
Magasság - 15 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081062072
Sonepar cikkszám
SN036301
Gyártói cikkszám
106437
Gyártói típuskód
BPZ-FPS/5
Kivitel:
szerelvény
Szélesség:
40 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
500 mm
Magasság:
15 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
500 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
rozsdamentes acél
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Xboard+ előlap felfogó készlet 500