EATON - Xboard+ elválasztó keret 1200 osztott beépítéshez SN146109 - 173626
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - összekötő/elválasztó elem
Szélesség - 150 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1260 mm
Magasság - 1250 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
66 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081700332
Sonepar cikkszám
SN146109
Gyártói cikkszám
173626
Gyártói típuskód
BPZ-SF-12
Kivitel:
összekötő/elválasztó elem
Szélesség:
150 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1260 mm
Magasság:
1250 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
60 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Xboard+ elválasztó keret 1200 osztott beépítéshez