EATON - Xboard+ elválasztó klt. 200mm osztott csatl.térhez SN146330 - 173632
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - összekötő/elválasztó elem
Szélesség - 100 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1560 mm
Magasság - 1550 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
66 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081700394
Sonepar cikkszám
SN146330
Gyártói cikkszám
173632
Gyártói típuskód
BPZ-SF-200/15
Kivitel:
összekötő/elválasztó elem
Szélesség:
100 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1560 mm
Magasság:
1550 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
60 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Xboard+ elválasztó klt. 200mm osztott csatl.térhez