EATON - Xboard+ fogyasztásmérőhely 400/400/1 SN036526 - 108383
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rögzítő készlet
Szélesség - 310 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 400 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 400 mm
Magasság - 420 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081080175
Sonepar cikkszám
SN036526
Gyártói cikkszám
108383
Gyártói típuskód
BPZ-MT-400/400-1
Kivitel:
rögzítő készlet
Szélesség:
310 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
400 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
400 mm
Magasság:
420 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
70 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Xboard+ fogyasztásmérőhely 400/400/1