Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Xboard+ fogyasztásmérőhely, 450mm magas SN037126 - 112299

EATON
MásolásMásolás
EATON - Xboard+ fogyasztásmérőhely, 450mm magas SN037126

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Készülék szerelés - egyéb

  • Névleges feszültség - 24 V

  • Záróérintkezők száma - 0

  • Nyitóérintkezők száma - 0

  • Váltóérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081115891

Sonepar cikkszám

SN037126

Gyártói cikkszám

112299

Gyártói típuskód

BPZ-MT-600/450-2-A

Készülék szerelés:

egyéb

Névleges feszültség:

24 V

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Modulszélesség:

0

Hibajel-kapcsolók száma:

1

Névleges kapcsolóáram:

0 A

Funkció:

felügyelő egység

Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):

4

Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:

1600 A

Feszültség fajtája:

DC

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Xboard+ fogyasztásmérőhely, 450mm magas