Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Xboard+ fogyasztásmérőhely, 450mm magas SN037139 - 112342

EATON
MásolásMásolás
EATON - Xboard+ fogyasztásmérőhely, 450mm magas SN037139

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - rögzítő készlet

  • Szélesség - 1110 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 1200 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 450 mm

  • Magasság - 470 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081119028

Sonepar cikkszám

SN037139

Gyártói cikkszám

112342

Gyártói típuskód

BPZ-MT-1200/450-5-A

Kivitel:

rögzítő készlet

Szélesség:

1110 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

1200 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

450 mm

Magasság:

470 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Mélység:

70 mm

Maximális terhelhetőség:

0 kg

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Xboard+ fogyasztásmérőhely, 450mm magas