EATON - Xboard+ fogyasztásmérőhely 800/425/3 (+mérőtartók) SX122420 - 112340
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék szerelés - egyéb
Névleges feszültség - 400 V
Záróérintkezők száma - 0
Nyitóérintkezők száma - 0
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081119004
Sonepar cikkszám
SX122420
Gyártói cikkszám
112340
Gyártói típuskód
BPZ-MT-800/450-3-A
Készülék szerelés:
egyéb
Névleges feszültség:
400 V
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Modulszélesség:
0
Hibajel-kapcsolók száma:
1
Névleges kapcsolóáram:
0 A
Funkció:
felügyelő egység
Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):
4
Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:
4000 A
Feszültség fajtája:
AC
Xboard+ fogyasztásmérőhely 800/425/3 (+mérőtartók)