EATON - Xboard+ függ. 11xNZM1 beép.készl. 1200/200 (szür) SN039901 - 134191
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 205 mm
Szélesség - 1125 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081310616
Sonepar cikkszám
SN039901
Gyártói cikkszám
134191
Gyártói típuskód
BPZ-NZM1X-1200-MV
Anyag:
acél
Magasság:
205 mm
Szélesség:
1125 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Xboard+ függ. 11xNZM1 beép.készl. 1200/200 (szür)