EATON - Xboard+ függ. 1xNZM2 előlap 600/300 (szürke) SN142186 - 174393
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 520 mm
Magasság - 299 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 300 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081708550
Sonepar cikkszám
SN142186
Gyártói cikkszám
174393
Gyártói típuskód
BPZ-FP/S-NZM2X-2/2-600-MV
Szélesség:
520 mm
Magasság:
299 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
300 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Xboard+ függ. 1xNZM2 előlap 600/300 (szürke)