EATON - Xboard+ függ. 1xNZM3 előlap 800/400 (szürke) SN150469 - 177329
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 720 mm
Magasság - 399 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 400 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081717897
Sonepar cikkszám
SN150469
Gyártói cikkszám
177329
Gyártói típuskód
BPZ-FP/S-NZM3-XDV-800-MV
Szélesség:
720 mm
Magasság:
399 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
400 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Xboard+ függ. 1xNZM3 előlap 800/400 (szürke)