EATON - Xboard+ függ. 1xNZM4 előlap 600/600 (szürke) XVTL SN142223 - 177328
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 520 mm
Magasság - 599 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 600 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081717880
Sonepar cikkszám
SN142223
Gyártói cikkszám
177328
Gyártói típuskód
BPZ-FP/S-NZM4-XDV-600-MV-XVTL
Szélesség:
520 mm
Magasság:
599 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
600 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Xboard+ függ. 1xNZM4 előlap 600/600 (szürke) XVTL