EATON - Xboard+ függ. 1xNZM4/vízsz.1xNZM4 szerelőlap, XVTL SN142227 - 174397
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 599 mm
Szélesség - 492 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081708598
Sonepar cikkszám
SN142227
Gyártói cikkszám
174397
Gyártói típuskód
BPZ-MPL-NZM4-600-MX-XVTL
Anyag:
acél
Magasság:
599 mm
Szélesség:
492 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Xboard+ függ. 1xNZM4/vízsz.1xNZM4 szerelőlap, XVTL