EATON - Xboard+ függ. 2xNZM1 beépítőkészlet 400/200(fehér) SN036510 - 108362
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 205 mm
Szélesség - 325 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081079964
Sonepar cikkszám
SN036510
Gyártói cikkszám
108362
Gyártói típuskód
BPZ-NZM1X-400-MV-W
Anyag:
acél
Magasság:
205 mm
Szélesség:
325 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Xboard+ függ. 2xNZM1 beépítőkészlet 400/200(fehér)