EATON - Xboard+ függ. 2xNZM2/vízsz.1xNZM2 szerelőlap 600 SN142189 - 174391
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 199 mm
Szélesség - 492 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081708536
Sonepar cikkszám
SN142189
Gyártói cikkszám
174391
Gyártói típuskód
BPZ-MPL-NZM2X-600-MX
Anyag:
acél
Magasság:
199 mm
Szélesség:
492 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Xboard+ függ. 2xNZM2/vízsz.1xNZM2 szerelőlap 600