EATON - Xboard+ függ. 4xNZM1 beépítőkészlet 600/200(fehér) SN036511 - 108363
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 205 mm
Szélesség - 525 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081079971
Sonepar cikkszám
SN036511
Gyártói cikkszám
108363
Gyártói típuskód
BPZ-NZM1X-600-MV-W
Anyag:
acél
Magasság:
205 mm
Szélesség:
525 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Xboard+ függ. 4xNZM1 beépítőkészlet 600/200(fehér)