EATON - Xboard+ függ. 5xNZM2 beépítőkészlet 800/300(fehér) SN036515 - 108367
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 305 mm
Szélesség - 725 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081080014
Sonepar cikkszám
SN036515
Gyártói cikkszám
108367
Gyártói típuskód
BPZ-NZM2X-800-MV-W
Anyag:
acél
Magasság:
305 mm
Szélesség:
725 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Xboard+ függ. 5xNZM2 beépítőkészlet 800/300(fehér)