EATON - Xboard+ függ. 5xNZM3 beép.készl. 1000/500 (szürke) SN039904 - 134194
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 505 mm
Szélesség - 925 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
92 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081310647
Sonepar cikkszám
SN039904
Gyártói cikkszám
134194
Gyártói típuskód
BPZ-NZM3X-1000-MV
Anyag:
acél
Magasság:
505 mm
Szélesség:
925 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Xboard+ függ. 5xNZM3 beép.készl. 1000/500 (szürke)