EATON - Xboard+ függ. 7xNZM1 beépítőkészlet 800/200(fehér) SN036512 - 108364
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 205 mm
Szélesség - 725 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081079988
Sonepar cikkszám
SN036512
Gyártói cikkszám
108364
Gyártói típuskód
BPZ-NZM1X-800-MV-W
Anyag:
acél
Magasság:
205 mm
Szélesség:
725 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Xboard+ függ. 7xNZM1 beépítőkészlet 800/200(fehér)