EATON - Xboard+ függ. 7xNZM2 beép.készl. 1000/300 (szürke) SN039902 - 134192
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 305 mm
Szélesség - 925 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081310623
Sonepar cikkszám
SN039902
Gyártói cikkszám
134192
Gyártói típuskód
BPZ-NZM2X-1000-MV
Anyag:
acél
Magasság:
305 mm
Szélesség:
925 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Xboard+ függ. 7xNZM2 beép.készl. 1000/300 (szürke)