EATON - Xboard+ függ. 7xNZM3 beép.készl. 1200/500 (szürke) SN039905 - 134195
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 505 mm
Szélesség - 1125 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
92 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081310654
Sonepar cikkszám
SN039905
Gyártói cikkszám
134195
Gyártói típuskód
BPZ-NZM3X-1200-MV
Anyag:
acél
Magasság:
505 mm
Szélesség:
1125 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Xboard+ függ. 7xNZM3 beép.készl. 1200/500 (szürke)