EATON - Xboard+ függ. 9xNZM2 beép.készl. 1200/300 (szürke) SN039903 - 134193
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 305 mm
Szélesség - 1125 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081310630
Sonepar cikkszám
SN039903
Gyártói cikkszám
134193
Gyártói típuskód
BPZ-NZM2X-1200-MV
Anyag:
acél
Magasság:
305 mm
Szélesség:
1125 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Xboard+ függ. 9xNZM2 beép.készl. 1200/300 (szürke)