EATON - Xboard+ függ. NZM1 MSW-s beépítőklt.600/300(fehér) SN038050 - 116931
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 305 mm
Szélesség - 525 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081166695
Sonepar cikkszám
SN038050
Gyártói cikkszám
116931
Gyártói típuskód
BPZ-NZM1/MSW-600-MV-W
Anyag:
acél
Magasság:
305 mm
Szélesség:
525 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Xboard+ függ. NZM1 MSW-s beépítőklt.600/300(fehér)