EATON - Xboard+ függ. NZM1 MSW-s beépítőklt.800/300(fehér) SN038052 - 116933
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 305 mm
Szélesség - 725 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081166718
Sonepar cikkszám
SN038052
Gyártói cikkszám
116933
Gyártói típuskód
BPZ-NZM1/MSW-800-MV-W
Anyag:
acél
Magasság:
305 mm
Szélesség:
725 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Xboard+ függ. NZM1 MSW-s beépítőklt.800/300(fehér)