EATON - Xboard+ függ. NZM2 beépítőkészlet 400/400 (szürke) SN048292 - 286758
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 405 mm
Szélesség - 325 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082867584
Sonepar cikkszám
SN048292
Gyártói cikkszám
286758
Gyártói típuskód
BPZ-NZM2-400-MV
Anyag:
acél
Magasság:
405 mm
Szélesség:
325 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Xboard+ függ. NZM2 beépítőkészlet 400/400 (szürke)