EATON - Xboard+ függ. NZM2 MSW-s beépítőkészlet 400/400 (s SN038045 - 116924
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 405 mm
Szélesség - 325 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081166626
Sonepar cikkszám
SN038045
Gyártói cikkszám
116924
Gyártói típuskód
BPZ-NZM2/MSW-400-MV
Anyag:
acél
Magasság:
405 mm
Szélesség:
325 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Xboard+ függ. NZM2 MSW-s beépítőkészlet 400/400 (s