EATON - Xboard+ függ. NZM2 MSW-s beépítőkészlet 800/400 (s SN038047 - 116928
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 405 mm
Szélesség - 725 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081166664
Sonepar cikkszám
SN038047
Gyártói cikkszám
116928
Gyártói típuskód
BPZ-NZM2/MSW-800-MV
Anyag:
acél
Magasság:
405 mm
Szélesség:
725 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Xboard+ függ. NZM2 MSW-s beépítőkészlet 800/400 (s