EATON - Xboard+ függ. NZM3 beépítőkészlet 400/500 (szürke) SN048293 - 286759
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 505 mm
Szélesség - 325 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082867591
Sonepar cikkszám
SN048293
Gyártói cikkszám
286759
Gyártói típuskód
BPZ-NZM3-400-MV
Anyag:
acél
Magasság:
505 mm
Szélesség:
325 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Xboard+ függ. NZM3 beépítőkészlet 400/500 (szürke)