Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Xboard+ függőleges elválasztó, 1200mm SN038469 - 120730

EATON
MásolásMásolás
EATON - Xboard+ függőleges elválasztó, 1200mm SN038469

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - összekötő/elválasztó elem

  • Szélesség - 90 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 1200 mm

  • Magasság - 1260 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081185603

Sonepar cikkszám

SN038469

Gyártói cikkszám

120730

Gyártói típuskód

BPZ-ASB/12

Kivitel:

összekötő/elválasztó elem

Szélesség:

90 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

0 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

1200 mm

Magasság:

1260 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Mélység:

200 mm

Maximális terhelhetőség:

0 kg

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Xboard+ függőleges elválasztó, 1200mm