Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Xboard+ függőleges elválasztó, 1500mm SN038470 - 120731

EATON
MásolásMásolás
EATON - Xboard+ függőleges elválasztó, 1500mm SN038470

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - összekötő/elválasztó elem

  • Szélesség - 90 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 1500 mm

  • Magasság - 1560 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081185610

Sonepar cikkszám

SN038470

Gyártói cikkszám

120731

Gyártói típuskód

BPZ-ASB/15

Kivitel:

összekötő/elválasztó elem

Szélesség:

90 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

0 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

1500 mm

Magasság:

1560 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Mélység:

200 mm

Maximális terhelhetőség:

0 kg

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Xboard+ függőleges elválasztó, 1500mm