EATON - Xboard+ függőleges MSW-s tokozat összekötő 1060 SN037057 - 111422
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rögzítő készlet
Szélesség - 85 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1060 mm
Magasság - 1010 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
66 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081109838
Sonepar cikkszám
SN037057
Gyártói cikkszám
111422
Gyártói típuskód
BP-MSL-MSW-10
Kivitel:
rögzítő készlet
Szélesség:
85 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1060 mm
Magasság:
1010 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
55 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Xboard+ függőleges MSW-s tokozat összekötő 1060