EATON - Xboard+ függőleges MSW-s tokozat összekötő (fehér) SN037061 - 111427
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rögzítő készlet
Szélesség - 85 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 760 mm
Magasság - 710 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081109883
Sonepar cikkszám
SN037061
Gyártói cikkszám
111427
Gyártói típuskód
BP-MSL-MSW-7-W
Kivitel:
rögzítő készlet
Szélesség:
85 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
760 mm
Magasság:
710 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
55 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
fehér
RAL-szám:
9016
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Xboard+ függőleges MSW-s tokozat összekötő (fehér)