EATON - Xboard+ függőleges tokozat összekötő 1260 (szürke) SN048290 - 286749
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rögzítő készlet
Szélesség - 105 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1260 mm
Magasság - 1200.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
66 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082867492
Sonepar cikkszám
SN048290
Gyártói cikkszám
286749
Gyártói típuskód
BP-MSL-12
Kivitel:
rögzítő készlet
Szélesség:
105 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1260 mm
Magasság:
1200.5 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
36 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Xboard+ függőleges tokozat összekötő 1260 (szürke)