EATON - Xboard+ függőleges tokozat összekötő 460 (szürke) SN048288 - 286746
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rögzítő készlet
Szélesség - 105 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 460 mm
Magasság - 400.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082867461
Sonepar cikkszám
SN048288
Gyártói cikkszám
286746
Gyártói típuskód
BP-MSL-4
Kivitel:
rögzítő készlet
Szélesség:
105 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
460 mm
Magasság:
400.5 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
36 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Xboard+ függőleges tokozat összekötő 460 (szürke)