EATON - Xboard+ függőleges tokozat összekötő 760 (szürke) SN048289 - 286747
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rögzítő készlet
Szélesség - 105 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 760 mm
Magasság - 700.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082867478
Sonepar cikkszám
SN048289
Gyártói cikkszám
286747
Gyártói típuskód
BP-MSL-7
Kivitel:
rögzítő készlet
Szélesség:
105 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
760 mm
Magasság:
700.5 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
36 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Xboard+ függőleges tokozat összekötő 760 (szürke)