Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - xboard+ IP30 álló elo. 600/2060/1950, 400mm mély SN038191 - 119193

EATON
MásolásMásolás
EATON - xboard+  IP30 álló elo. 600/2060/1950, 400mm mély SN038191

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 615 mm

  • Anyag - acél

  • Magasság - 2080 mm

  • Mélység - 415 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

697 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4015081173303

Sonepar cikkszám

SN038191

Gyártói cikkszám

119193

Gyártói típuskód

BP-F-600/20/4-P

Szélesség:

615 mm

Anyag:

acél

Magasság:

2080 mm

Mélység:

415 mm

Szín:

szürke

Anyagminőség:

egyéb

Szerelőlemezzel:

Nem

Szabadon álló:

Igen

Védettség (IP):

IP30

Összekapcsolható:

Nem

Üveges ajtóval:

Nem

Padlón álló fali modell:

Nem

Ajtók száma:

1

Ütésállóság (IK):

IK08

Szerelőlemez mélységben állítható:

Igen

Árbócrögzítés:

Nem

Felület kivitele:

porszórt

Ferde tető:

Nem

Falbaépítés:

Nem

RAL-szám:

7035

Sarokmodell:

Nem

Zárak száma:

0

Közbenső beépítés:

Nem

Falra szerelhető:

Nem

Szellőzőajtóval:

Nem

Metrikus szereléshez használható:

Igen

Hátsó ajtóval:

Nem

EMC változat:

Igen

Védettség (NEMA):

egyéb

Hőleadó képesség (Delta T = 20 K) az IEC / TR 60890 szerint:

0 W

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Ajtóval:

Igen

Fedéllel:

Nem

Átlátszó fedél:

Nem

A szekrény megengedett max. terhelhetősége az IEC 62208 szerint:

0 N

Az ajtó(k) megengedett max. terhelhetősége az IEC 62208 szerint:

0 N

Dugós-csatlakozó-nyílások száma:

0

A szerelőlap megengedett max. terhelhetősége:

0 N

Kikönnyítés:

Nem

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Kapcsolószekrény (üres) ; xboard+ IP30 álló elo. 600/2060/1950, 400mm mély