EATON - Xboard+ IP30 álló elosztó ajtó nélkül 400/1760/16 SN035952 - 102395
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - kikapcsoló
Névleges áram - 32 A
Pólusszám - 4
Névleges feszültség - 400 V
Jelzőlámpával - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081022830
Sonepar cikkszám
SN035952
Gyártói cikkszám
102395
Gyártói típuskód
BP-F-400/17/3-F
Kapcsolási funkció:
kikapcsoló
Névleges áram:
32 A
Pólusszám:
4
Névleges feszültség:
400 V
Jelzőlámpával:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Rövidzárlatállóság (lcw):
1 kA
Lencse színe:
szürke
Modulszélesség:
4
Névleges kapcsolási képesség:
1.5 kA
Beépítési mélység:
79.5 mm
Védettség (IP):
IP20
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Kapcsolószekrény (üres) ; Xboard+ IP30 álló elosztó ajtó nélkül 400/1760/16