EATON - Xboard+ IP30 álló elosztó, kibill. karos (fehér) SN035947 - 102380
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - kikapcsoló
Névleges áram - 32 A
Pólusszám - 1
Névleges feszültség - 230 V
Jelzőlámpával - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081022687
Sonepar cikkszám
SN035947
Gyártói cikkszám
102380
Gyártói típuskód
BP-F-800/20/3-P-W
Kapcsolási funkció:
kikapcsoló
Névleges áram:
32 A
Pólusszám:
1
Névleges feszültség:
230 V
Jelzőlámpával:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Rövidzárlatállóság (lcw):
1 kA
Lencse színe:
szürke
Modulszélesség:
1
Névleges kapcsolási képesség:
1.5 kA
Beépítési mélység:
77.5 mm
Védettség (IP):
IP20
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Kapcsolószekrény (üres) ; Xboard+ IP30 álló elosztó, kibill. karos (fehér)