EATON - Xboard+ IP30 lábazat oldalfedél 175/100 (szürke) SN038212 - 119214
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat elő-/hátoldala
Anyag - acél
Szélesség - 28 mm
Szín - szürke
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
35 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081173518
Sonepar cikkszám
SN038212
Gyártói cikkszám
119214
Gyártói típuskód
BPZ-MN-SS/1/175
Kivitel:
lábazat elő-/hátoldala
Anyag:
acél
Szélesség:
28 mm
Szín:
szürke
Magasság:
100 mm
Mélység:
171 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
28 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Maximális terhelhetőség:
250 kg
Szekrénymélységhez alkalmas:
175 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lábazat (kapcsolószekrény) ; Xboard+ IP30 lábazat oldalfedél 175/100 (szürke)