EATON - Xboard+ IP30 lábazat oldalfedél 250/200 (szürke) SN038169 - 119170
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat elő-/hátoldala
Anyag - acél
Szélesség - 65 mm
Szín - szürke
Magasság - 205 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
35 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081173075
Sonepar cikkszám
SN038169
Gyártói cikkszám
119170
Gyártói típuskód
BPZ-SS-2/250
Kivitel:
lábazat elő-/hátoldala
Anyag:
acél
Szélesség:
65 mm
Szín:
szürke
Magasság:
205 mm
Mélység:
235 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
28 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Maximális terhelhetőség:
250 kg
Szekrénymélységhez alkalmas:
250 mm
RAL-szám (hasonló):
7035
Ütésállóság (IK):
egyéb
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lábazat (kapcsolószekrény) ; Xboard+ IP30 lábazat oldalfedél 250/200 (szürke)