EATON - Xboard+ IP43 sülly. ajtókeret (kibill. karos) SN036955 - 111228
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - ütköző ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - alumínium
Szélesség - 635 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
161 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081107896
Sonepar cikkszám
SN036955
Gyártói cikkszám
111228
Gyártói típuskód
BPA-U-3S-600/17-P
Kivitel:
ütköző ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
alumínium
Szélesség:
635 mm
Szín:
szürke
Magasság:
1765 mm
Védettség (IP):
IP43
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
90 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Védettség (NEMA):
egyéb
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; Xboard+ IP43 sülly. ajtókeret (kibill. karos)